WAKI(和気産業)
鉄ヒル取手
取り付けが簡単!外側からビスで取り付ける取手です。
ビス止めなのでビス穴は不要です。
用途
家具用の取手として使用します。
付属品
ビス
材質
鉄
内容量
1個
注意
※引き出しに取り付ける際、板の厚みに注意してください!厚みが薄いとビスが飛び出る可能性があります。
※ビスで外から取り付ける商品となります。ネジで固定する商品ではありません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13296099
BH1177
87
真鍮メッキ
大
74
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
13296108
BH1178
70
真鍮メッキ
中
58
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296117
BH1179
53
真鍮メッキ
小
44
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296126
BH1180
87
ニッケルメッキ
大
74
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296135
BH1181
70
ニッケルメッキ
中
58
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296144
BH1182
53
ニッケルメッキ
小
44
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296160
BH1183
87
GBメッキ
大
74
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296169
BH1184
70
GBメッキ
中
58
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296178
BH1185
53
GBメッキ
小
44
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください