WAKI(和気産業)
PCクロームつまみ
キャビネット、カラー家具の引き出しなど、シンプルな家具などに合わせやすいツマミとなります。
用途
キャビネットや家具のつまみとして使用します。
付属品
ネジ
材質
樹脂
ねじ寸法(mm)
M4×25
適合扉厚(mm)
15~20
内容量
1個
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しビスを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13296187
BH1173
黒
32
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296196
BH1174
白
32
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296205
BH1175
黒
38
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296214
BH1176
白
38
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください