WAKI(和気産業)
PCハンドル
木目塗装なので木製家具の引出しなどに最適です。
樹脂製なので折れにくい取手です。
用途
木製家具用の取手として使用します。
付属品
ネジ
材質
ABS樹脂
色
ナラ
ねじ寸法(mm)
トラスM4×25
適合扉厚(mm)
15~20
内容量
1個
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しビスを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13296230
VG-323
84
14
22
60
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296239
VG-324
122
15.5
24
100
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください