WAKI(和気産業)
スクエアハンドル
キャビネット、カラー家具の引き出しなど、シンプルな家具に合わせやすい取手となります。
用途
キャビネットや家具の取手として使用します。
付属品
ネジ
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
105
幅(mm)
13
高さ(mm)
23
ねじ寸法(mm)
トラスM4×25
適合扉厚(mm)
15~22
ビスピッチ(mm)
96
内容量
1個
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しビスを強く締めすぎるとビスなどがつぶれて取り付けできない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13296248
BH1166
サテンシルバー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296257
BH1167
マットブラック
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください