WAKI(和気産業)
デュアル引手
縦横両方の向きでお使いいただけます。
内側に、手掛かり部分がある引手となります。
用途
障子・戸・引き出しなどにご使用します。
付属品
皿木ビス16mm2本
材質
ステンレス/アルミ
適合扉厚(mm)
12以上
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
31×12×86
内容量
1個
注意
※取り付ける際は切り込みが必要となります。サイズを確認して取り付けをお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13296266
BH1168
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください