WAKI(和気産業)
リベルタハンドル
L型デザインのシンプルな取手となります。
ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。
97mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途
キャビネット、家具の取手として使用します。
付属品
ネジ
材質
アルミ/ABS樹脂
寸法(mm)
140
色
サテンシルバー
ねじ寸法(mm)
トラスM4×25
位置調整範囲(mm)
ねじ:97以内
適合扉厚(mm)
15~22
内容量
1個
注意
※固定ビスピッチは53mmで樹脂穴が開いております。フリーサイズでご使用の場合は樹脂はありませんので直接、溝へビス止めします。
※電動ドリルをご使用になると溝が壊れる場合があるので、手回しのドライバーをお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13296300
BH1171
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください