WAKI(和気産業)
ワーク戸当
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途
屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。
材質
亜鉛ダイカスト、樹脂
色
サテンニッケル
付属品
木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50
高さ(mm)
45
上部径(Φmm)
幅:35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
上部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13296318
BH1161
45
幅:35
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください