ワーク戸当フック付

ワーク戸当フック付 - WAKI(和気産業)ワーク戸当フック付 - WAKI(和気産業)ワーク戸当フック付 - WAKI(和気産業)ワーク戸当フック付 - WAKI(和気産業)ワーク戸当フック付 - WAKI(和気産業)

木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。

用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50、フック、タッピングビス材質亜鉛ダイカスト、樹脂サテンニッケル高さ(mm)45上部径(Φmm)幅:35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13296327BH1162
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする