WAKI(和気産業)
ハイト戸当
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途
屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。
付属品
木質用/タッピング8×30、コンクリート用/アンカーC10 -60
材質
真鍮、樹脂
高さ(mm)
80
上部径(Φmm)
幅:45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13296336
BH1163
サテンニッケル
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296345
BH1164
マットブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください