WAKI(和気産業)
ピリエ戸当
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途
屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。
付属品
木質用/タッピング4×25、コンクリート用/アンカーC10-60・オールプラグ
材質
樹脂
色
グレー
高さ(mm)
52
幅(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13296354
BH1165
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください