WAKI(和気産業)
ローテーブル折たたみ脚
脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。
お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業!
インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。
用途
簡易テーブルの脚として使用します。
色
マットブラック
注意
※天板(木材)は別売りとなります。別途お好みの板をお買い求めください。
※製造の都合上、本体の一部に塗装が無い部分が生じます。予めご承知ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
材質
規格
脚高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13296397
AK-301
1本
木ネジ
本体/鉄(粉体塗装)、キャップ材質/エラストマー
角脚タイプ
約295
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13296406
AK-302
1本
木ネジ
本体/鉄(粉体塗装)、キャップ/エラストマー
丸脚タイプ
約305
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26697678
AK-303
1セット(4本)
木ネジ(M4 16mm)/20本入り
鉄
角脚タイプ
約295
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
26697687
AK-304
1セット(4本)
木ネジ(M4 16mm)/20本入り
鉄
丸脚タイプ
約305
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【DIY】ローテーブル折りたたみ脚を使えば、初心者でも簡単にオシャレに作れる!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった