WAKI(和気産業)
ピラシェル棚柱 ピン止め金具
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。
石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
用途
石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。
材質(本体)
樹脂/ABS
耐荷重(kg)
棚1枚で5、全体20まで
材質(ねじ部)
ナット/真鍮
使用の目安
金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個
材質(ピン)
ピン/ステンレスSUS304
注意
※取り付けられる場所:石こうボード壁9.5mm以上、薄べニア5mm以上です。
※耐荷重が全体で20kgまでとなります。石こうボードにピンで止めているだけなので重量物設置にはご注意ください。
※棚の先端に荷重がかかりすぎないようにご注意ください。
※貴重品や壊れやすい物は置かないようにしてください。
※取り外す際はピンを全て抜いてください。金具ごと引っ張ると壁を傷つけます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13296476
WPS47
1セット(2個)
黒色用
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296485
WPS48
1セット(10個)
黒色用
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
13296494
WPS49
1セット(2個)
白色用
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
13296510
WPS50
1セット(10個)
白色用
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください