EMERSON(エマーソン)
エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSB
見やすい!! 圧力ゲージ
kPa&psi表示
クロスバイクに最適
目安に便利な置針付き
マルチヘッドでワンタッチ取り付け!!
米式・英式・仏式バルブ対応
収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品
アダプター:ゴムボール用・レジャー用
質量(kg)
1
色
サンドベージュ
材質(本体)
スチール
対応
英式・米式・仏式チューブバルブ
最大圧力(kPa)
800(120psi)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×80×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13298497
EM-554SB
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった