曜日別特売

ISOLA2 5in1防寒ベストジャケット

ISOLA2 5in1防寒ベストジャケット - Delta PlusISOLA2 5in1防寒ベストジャケット - Delta PlusISOLA2 5in1防寒ベストジャケット - Delta PlusISOLA2 5in1防寒ベストジャケット - Delta PlusISOLA2 5in1防寒ベストジャケット - Delta PlusISOLA2 5in1防寒ベストジャケット - Delta PlusISOLA2 5in1防寒ベストジャケット - Delta Plus

1着で5通りの着用が可能です【(1)パーカーのみ (2)ライナーのみ(長袖) (3)パーカー+ライナー (4)ライナーの袖を外しベストとして (5)パーカー+ベスト】
パーカーのフードも取り外し可能です。
キルティングライナーは内側ネル素材で暖かく、襟コーデュロイで上品なイメージ。
手首部は冷気の流入を防ぐニット加工。

用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場など。種別防寒ジャケットブラック規格EN ISO13688:2013 / EN343:2019 31X混率(%)パーカー:ポリエステル+PVCコーティング、ライナー:ポリエステル100、取り外しライナー:ポリエステル100ポケット数(パーカー)5 (ライナー)3機能防寒内容量1着
注意
※ご使用のモニター環境にり商品の色が違って見える場合がございます。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13300895D0073-MM約59約84約59
15,840
15,780
17,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
13300904D0073-LL約62約86約62
15,840
15,780
17,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
13300920D0073-XLXL約65約88約65
15,840
15,780
17,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする