体幹加圧エクサスパッツ

体幹加圧エクサスパッツ - ニーズ体幹加圧エクサスパッツ - ニーズ体幹加圧エクサスパッツ - ニーズ体幹加圧エクサスパッツ - ニーズ体幹加圧エクサスパッツ - ニーズ

姿勢を正し、体幹を感じて引き締まったカラダ作りをサポートする体幹加圧エクサスパッツ。
お腹と背中の両センターにすっと伸びた加圧ラインが体幹を意識させ、体のブレを意識的に防ぎます。また、ウエスト周りには渦状の強圧LINEを配し、気に鳴るお肉をぐっと抑えてスッキリくびれラインをつくります。
ハイウエストタイプだからお腹まわりスッキリ太もももサポートするので、トレーニング時はもちろん、普段着のインナーとして着用いただくと、体のラインがスッキリして細見えに効果的です。

材質本体:ナイロン65%、ポリエステル30%、ポリウレタン5%/クロッチ部:レーヨン55%、ナイロン40%、ポリウレタン5%ブラック洗濯方法洗濯機(ネット使用)内容量1個
注意
※医療目的にご使用をしないでください。
※着圧機能のついた製品との併用は危険ですので、おやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応寸法(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133033970-31459-001M-Lヒップ:87~10064~77
オープン
1,890
2,079(税込)
6日以内出荷
133034060-31459-002L-LLヒップ:92~10569~85
オープン
1,890
2,079(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする