こっそり補整 くびれシェイパー

こっそり補整 くびれシェイパー - ニーズ

バレずにこっそりくびれシェイプ。
内側前後に配置されたクロスベルトがお腹まわり、腰回りをこっそりシェイプします。美しいボディラインをサポートするから、体のラインが気になる洋服を身に着けても軽やか。
ウエスト上部は折り返し、裾部はゴムのない無縫製なので食い込みにくく、段差ができずアウターに響きにくいのが嬉しい。

材質本体:ナイロン60%・ポリウレタン40%、裏側ベルト部:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、ゴムテープ部:ナイロン85%・ポリウレタン15%、すべり止め部:シリコーンゴム洗濯方法洗濯機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133036251-00068-001M64~70
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
133036341-00068-002L69~77
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする