1-00068-002 こっそり補整 くびれシェイパー ニーズ 13303634

こっそり補整 くびれシェイパー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズL
適合サイズ(cm)69~77
内容量1個注文コード13303634品番1-00068-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

バレずにこっそりくびれシェイプ。
内側前後に配置されたクロスベルトがお腹まわり、腰回りをこっそりシェイプします。美しいボディラインをサポートするから、体のラインが気になる洋服を身に着けても軽やか。
ウエスト上部は折り返し、裾部はゴムのない無縫製なので食い込みにくく、段差ができずアウターに響きにくいのが嬉しい。

サイズ
L
適合サイズ(cm)
69~77
材質
本体:ナイロン60%・ポリウレタン40%、裏側ベルト部:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、ゴムテープ部:ナイロン85%・ポリウレタン15%、すべり止め部:シリコーンゴム
洗濯方法
洗濯機

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする