HiKOKI(旧:日立工機)
36V コードレスロータリハンマドリル
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
28
シャンク形状
SDSプラス
内容量
1台
注意
※DH3628DA (NN) は電池・充電器を付属しておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
充電時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13303975
DH3628DA (2XPZ)
マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
3.9
NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
約19(実用充電)/約25(満充電)
¥
117,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
当日出荷
13304000
DH3628DA (NN)
サイドハンドル、デプスゲージ
3.2
NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
-
¥
62,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
13303984
DH3628DA (2WPZ)
マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
4.1
NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
約30(実用充電)/約40(満充電)
¥
125,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
03470340
DH3628DA 2XPBZ
マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)
NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700
(実用)約19、(満充電)約25
¥
117,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった