デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH)

デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) - OWONデジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) - OWONデジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) - OWONデジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) - OWONデジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) - OWONデジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) - OWONデジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) - OWONデジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) - OWON

【多機能統合の高性能オシロ】XDS3000シリーズは、オシロスコープ、信号発生器(オプション)、マルチメーター(オプション)、データロガー、周波数カウンタ、プロトコル解析を1台に統合。最大1GSa/sサンプリング、40Mメモリ長、最大70,000波形/秒の高速更新で安定した波形観測を実現。研究・開発・電源評価・教育用途まで幅広く対応する高機能オシロスコープです。
【高分解能14ビット&低ノイズ設計】A/AEモデルは最大14ビットの高分解能ADCを搭載し、微小信号の変化を高精度に捉えます。低バックグラウンドノイズ設計により、正確な波形解析が可能。FFT解析・波形演算(加減乗除・積分・微分・デジタルフィルタ)を標準装備し、詳細な信号解析をサポートします。
【直感操作&高い通信対応力】8インチ800×600ピクセルLCDを搭載し、直感的な操作を実現。USBホスト/デバイス、LAN、トリガ出力(P/F)、VGA(オプション)など豊富なインターフェースを標準装備。SCPIコマンド制御をサポートし、リモート制御や自動試験システムにも対応可能です。
【豊富なオプションと拡張性】25MHz波形発生器、マルチメーター、WiFiモジュール、VGA出力、リチウムイオンバッテリーなど多彩なオプションに対応。プロトコル解析(I2C、SPI、RS232、CAN)にも対応し、組込み開発や通信波形解析に最適。可搬性に優れたモバイルテスターとして現場でも活用可能です。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約2.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90ディスプレイ8インチ
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
分解能
インターフェース
サンプルレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13488434XDS3064AE1個604ch最大14ビットUSB ホスト, USB デバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA (オプション)1ch使用時:1GSa/s、2ch使用時:500MSa/s、4ch使用時:250MSa/s
127,100
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13488425XDS3064E1個604ch8ビットUSB ホスト, USB デバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA (オプション)1ch使用時:1GSa/s、2ch使用時:500MSa/s、4ch使用時:250MSa/s
71,100
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13488459XDS3104AE1個1004ch最大14ビットUSB ホスト, USB デバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA (オプション)1ch使用時:1GSa/s、2ch使用時:500MSa/s、4ch使用時:250MSa/s
158,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13488450XDS3104E1個1004ch8ビットUSB ホスト, USB デバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA (オプション)1ch使用時:1GSa/s、2ch使用時:500MSa/s、4ch使用時:250MSa/s
77,500
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13488477XDS3204AE1個2004ch最大14ビットUSB ホスト, USB デバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA (オプション)1ch使用時:1GSa/s、2ch使用時:1GSa/s、4ch使用時:500MSa/s
178,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13488468XDS3204E1個2004ch8ビットUSB ホスト, USB デバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA (オプション)1ch使用時:1GSa/s、2ch使用時:1GSa/s、4ch使用時:500MSa/s
116,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63313437XDS2102A1台1002ch + 1ch (Ext)最大12ビットUSB ホスト, USB デバイス, トリガ出力 (P/F), LAN, VGA (オプション)1GSa/s
83,000
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
63313446XDS3104A1台1004ch最大14ビットUSB ホスト, USB デバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA (オプション)1ch使用時:1GSa/s、2ch使用時:1GSa/s、4ch使用時:500MSa/s
193,000
189,800
208,780(税込)
33日以内出荷
63313455XDS3202E1台2002ch + 1ch (Ext)8ビットUSB ホスト, USB デバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA (オプション)1GSa/s
83,000
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする