トライメイト
緊急脱出用レスキューハンマー シートベルトカッター搭載
水中使用OKレスキューハンマーキーホルダーです。
災害時、水没時に役立つレスキューハンマーです
車内に閉じ込められてもシートベルトカッター&ハンマーで脱出可能です。
用途
レスキューハンマーとして
材質
ABS
寸法(mm)
122×78×32
色
ブラック
質量(g)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13307134
TR-RH001-BK
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください