カーボーイ
安心クッションウェーブ型
クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。
好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。
用途
ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
ウェーブ
厚さ(mm)
約0.7
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
5.5×120×0.7
内容量
1本
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
※取り付け面には粘着剤はついておりません。別途、両面テープ、接着剤をご購入ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13308200
WB04
ブラウン
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13308209
WB05
ベージュ
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13308218
WB06
イエロー
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください