カーボーイ
安心クッションコーナー用 木目
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
耐摩耗性にも優れています。
家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途
家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
コーナー用
色
木目ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※両面テープは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13308315
769
9
約70
小
約15
オープン
¥
269
¥296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13308324
770
6
約50
細
約5
オープン
¥
239
¥263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13308340
771
4
約37
極細
約3
オープン
¥
209
¥230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください