曜日別特売

マルチロック

マルチロック - カーボーイマルチロック - カーボーイマルチロック - カーボーイマルチロック - カーボーイマルチロック - カーボーイマルチロック - カーボーイマルチロック - カーボーイマルチロック - カーボーイ

小型の引き出し、小物ケース、小型箱の開閉部をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。
両面テープで簡単に取り付けできます。
左右どちらからでもロック・解錠が可能です。

用途小型の引出し、小物ケース、小型箱などをロックします。材質(本体)ABS樹脂材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤材質(部品)ベルト/ポリエチレン内容量1セット(2個)
注意
※貼り付ける素材表面が弱い家具、高級家具には使用しないでください。キズをつける可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横×高さH)(cm)
ベルト長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13308358BS55約17.8×3.5×1.1約6.7
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
13308367BS56約23.2×3.5×1.1約12
オープン
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする