冷蔵庫ロック

冷蔵庫ロック - カーボーイ冷蔵庫ロック - カーボーイ冷蔵庫ロック - カーボーイ冷蔵庫ロック - カーボーイ

冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。
両面テープで簡単に取り付けができます。
開ける時は扉側の冷蔵庫ロック2箇所レバーを押しながら扉を開けてください。閉める時は自動的にロックされます。

用途冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックします。材質(本体)ABS樹脂材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤寸法(縦×横×高さH)(cm)約8×7.5×2.5材質(部品)ネジ/スチール内容量1セット(2個)
注意
※冷蔵庫の仕様により取り付けできないタイプもあります。
パーツの本体側パーツの裏側に突起がありますが設定位置を決めるガイドではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13308385BS58
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする