WAKI(和気産業)
キー&ダイヤルロック ワイヤー錠
設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。
キーでもダイヤルでも解錠ができます。
ロック解錠番号を自由に設定できます。
ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。
用途
門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。
自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。
積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。
付属品
キー:3本
材質
本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVC
ケーブル長(mm)
600
ケーブル径(Φmm)
12
内容量
1個
注意
※ダイヤルと両方同時に解錠するとパーツが外れますが故障ではありません。
※本製品をキーでお使いになる場合、ダイヤルは必ず解錠番号以外(閉めた状態)でご使用ください。
※本製品は完全防水ではありません。屋外での使用の際は十分にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13308419
IB-158
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください