Qiワイヤレス充電シリコーントレイ10W

Qiワイヤレス充電シリコーントレイ10W - カシムラQiワイヤレス充電シリコーントレイ10W - カシムラ
(1件のレビュー)

アームレスト、ダッシュボードに置ける Qiワイヤレス充電式 シリコントレイ
スマートフォンを立て掛けてホールドすることができる(立て掛け時はワイヤレス充電ができません)
走行中の揺れによるスマートフォンの落下を防ぐセーフティーフレーム & 滑り止め設計
コネクタの出っ張りに配慮した設計、見た目がスッキリ 設置できるType C USBケーブル付属 (コード長1m)
スポーティなカーボン柄 & マット柄仕上げのデザイン
4つの安心、安全設計 過熱検知保護、異物検出機能、過電流保護、過電圧保護機能

付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(コード長:1m)質量(g)240出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~45入力DC5V2A/9V2Aワイヤレス通信Qi本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×200×29内容量1個
注意
※USB電源は付いておりません。
※定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。
※定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電できない場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※端末とケース類の間に金属板を挟んでいると充電できません。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13308525KW-34
オープン2,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13308525
2025-09-25
用途: 家で充電
自動車・二輪車・自転車関連業

中央から少しでもズレると充電できない
ソレ以外は普通に使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする