LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ

LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ - Panasonic(パナソニック)

明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じる明るさと光色のバランスを簡単に再現します。
万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。

高さ(mm)(回転用ツメを除く)44外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)(昼光色/電球色)6200/2700演色指数(Ra)80調光の可否可能内容量1個
注意
※専用の器具でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13309654LLD2000CU1昼光色~電球色(昼光色/電球色)566/500(昼光色/電球色)6.0/5.9LEDGX53-1
18,700
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309670LLD2020CU1昼光色~電球色(昼光色/電球色)468/450(昼光色/電球色)6.2/6.0LEDGX53-1
21,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309679LLD3000CU1昼光色~電球色(昼光色/電球色)795/700(昼光色/電球色)7.9/7.6LEDGX53-1
21,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309688LLD3020CU1昼光色~電球色(昼光色/電球色)615/590(昼光色/電球色)7.7/7.4LEDGX53-1
23,800
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする