ホームアーキ ソフトグレアレスダウンライト 美ルック

ホームアーキ ソフトグレアレスダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ソフトグレアレスダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

リビングやダイニングの「中心のあかり」におすすめ。

厚さ(mm)天井材:9~25に取付可能消費電力(W)6.9構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)75調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
枠の色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36224898LGD1033VLB1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色49.8
18,0007,798
6,298
アウトレット
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
13310388LGD1033LLB1-アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700電球色47.8
18,000
取扱い終了
代替品有
13310397LGD1033NLB1-アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000昼白色51.5
18,000
取扱い終了
代替品有
13310406LGD1033VLB1-アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色49.8
18,000
取扱い終了
代替品有
13310415LGD1034LLB1-アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色46.8
18,000
取扱い終了
代替品有
13310424LGD1034NLB1-アルミダイカスト:ブラックつや消し5000昼白色50.4
18,000
取扱い終了
代替品有
13310440LGD1034VLB1-アルミダイカスト:ブラックつや消し3500温白色48.8
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13310449LGD1035LLB1-アルミダイカスト:プラチナメタリック2700電球色47.2
18,000
取扱い終了
代替品有
13310458LGD1035NLB1-アルミダイカスト:プラチナメタリック5000昼白色51
18,000
取扱い終了
代替品有
13310467LGD1035VLB1-アルミダイカスト:プラチナメタリック3500温白色49.2
18,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13310388LGD1033LLB117257445SLD1033LLB1LGD1033LLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257445ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310397LGD1033NLB117257461SLD1033NLB1LGD1033NLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257461ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310406LGD1033VLB117257470SLD1033VLB1LGD1033VLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257470ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310415LGD1034LLB117257479SLD1034LLB1LGD1034LLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257479ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310424LGD1034NLB117257488SLD1034NLB1LGD1034NLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257488ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310440LGD1034VLB117257497SLD1034VLB1LGD1034VLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257497ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310449LGD1035LLB117257506SLD1035LLB1LGD1035LLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257506ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310458LGD1035NLB117257515SLD1035NLB1LGD1035NLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257515ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310467LGD1035VLB117257531SLD1035VLB1LGD1035VLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257531ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする