曜日別特売

ホームアーキ ニッチ・カウンター用ダウンライト

ホームアーキ ニッチ・カウンター用ダウンライト - Panasonic(パナソニック)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
ユニバーサルタイプ
光の向きを調整可能。光学レンズ採用で狙った物だけを集中的に照らします。

用途ニッチや飾り棚などに消費電力(W)1.8色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命40000時間LED内蔵入力電流(A)(100V)0.045施工性断熱施工不可明るさ10形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)高演色93埋込穴(Φmm)48定格光束(Lm)90埋込高(mm)35調光の可否不可配光タイプ集光LED交換不可適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13315744LGD1320Lアルミダイカスト:ホワイトつや消し
21,700
取扱い終了
代替品有
13315760LGD1321Lアルミダイカスト:ブラックつや消し
21,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13315744LGD1320L17257951SLD1320LLGD1320L ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト Panasonic(パナソニック) 17257951ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライトPanasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13315760LGD1321L17257960SLD1321LLGD1321L ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト Panasonic(パナソニック) 17257960ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライトPanasonic(パナソニック)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする