曜日別特売

LED一体型 スポットライト

LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。

幅(mm)Φ76質量(kg)0.6取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13316304LGS1000LLE1アルミダイカストセード:ホワイト4.5270091.1(100V)0.1
13,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316320LGS1000NLE1アルミダイカストセード:ホワイト4.5500098.8(100V)0.1
13,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316329LGS1000VLE1アルミダイカストセード:ホワイト4.5350096.6(100V)0.1
13,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
13316338LGS1020LLE1アルミダイカストセード:ホワイト4.5270092.2(100V)0.06
13,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316347LGS1020NLE1アルミダイカストセード:ホワイト4.55000100(100V)0.06
13,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316356LGS1020VLE1アルミダイカストセード:ホワイト4.5350097.7(100V)0.06
13,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316365LGS3000LLE1アルミダイカストセード:ホワイト7.4270089.1(100V)0.14
17,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316374LGS3000NLE1アルミダイカストセード:ホワイト7.4500095.2(100V)0.14
17,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316390LGS3000VLE1アルミダイカストセード:ホワイト7.4350093.9(100V)0.14
17,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
13316399LGS3020LLE1アルミダイカストセード:ホワイト7.4270091.8(100V)0.14
17,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316408LGS3020NLE1アルミダイカストセード:ホワイト7.4500097.9(100V)0.14
17,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316417LGS3020VLE1アルミダイカストセード:ホワイト7.4350096.6(100V)0.14
17,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316426LGS1001LLE1アルミダイカストセード:ブラック4.5270076.3(100V)0.1
13,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316435LGS1001NLE1アルミダイカストセード:ブラック4.5500081.7(100V)0.1
13,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316444LGS1001VLE1アルミダイカストセード:ブラック4.5350080.4(100V)0.1
13,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316460LGS1021LLE1アルミダイカストセード:ブラック4.5270082.2(100V)0.1
13,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316469LGS1021NLE1アルミダイカストセード:ブラック4.5500088.8(100V)0.1
13,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316478LGS1021VLE1アルミダイカストセード:ブラック4.5350086.6(100V)0.1
13,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316487LGS3001LLE1アルミダイカストセード:ブラック7.4270076.3(100V)0.14
17,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316496LGS3001NLE1アルミダイカストセード:ブラック7.4500081.7(100V)0.14
17,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316505LGS3001VLE1アルミダイカストセード:ブラック7.4350080.4(100V)0.14
17,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316514LGS3021LLE1アルミダイカストセード:ブラック7.4270079.7(100V)0.14
17,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316530LGS3021NLE1アルミダイカストセード:ブラック7.4500085.1(100V)0.14
17,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316539LGS3021VLE1アルミダイカストセード:ブラック7.4350083.7(100V)0.14
17,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする