曜日別特売

LED一体型 スポットライト 美ルック

LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。

幅(mm)Φ76質量(kg)0.6取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13316548LGS1010LLB1アルミダイカストセード:ホワイト6.8270060.2(100V)0.07
16,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316557LGS1010NLB1アルミダイカストセード:ホワイト6.8500065.4(100V)0.07
16,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316566LGS1010VLB1アルミダイカストセード:ホワイト6.8350063.9(100V)0.07
16,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316609LGS3010LLB1アルミダイカストセード:ホワイト9.9270066.6(100V)0.1
20,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316618LGS3010NLB1アルミダイカストセード:ホワイト9.9500071.2(100V)0.1
20,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316627LGS3010VLB1アルミダイカストセード:ホワイト9.9350070.2(100V)0.1
20,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316670LGS1011LLB1アルミダイカストセード:ブラック6.8270051.4(100V)0.07
16,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316679LGS1011NLB1アルミダイカストセード:ブラック6.8500055.1(100V)0.07
16,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316688LGS1011VLB1アルミダイカストセード:ブラック6.8350054.4(100V)0.07
16,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316724LGS3011LLB1アルミダイカストセード:ブラック9.9270057(100V)0.1
20,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316740LGS3011NLB1アルミダイカストセード:ブラック9.9500061.1(100V)0.1
20,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316749LGS3011VLB1アルミダイカストセード:ブラック9.9350060.1(100V)0.1
20,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316575LGS1030LLB1アルミダイカストセード:ホワイト6.8270061(100V)0.07
14,500
取扱い終了
返品不可
13316584LGS1030NLB1アルミダイカストセード:ホワイト6.8500066.1(100V)0.07
14,500
取扱い終了
返品不可
13316600LGS1030VLB1アルミダイカストセード:ホワイト6.8350064.7(100V)0.07
14,500
取扱い終了
返品不可
13316636LGS3030LLB1アルミダイカストセード:ホワイト9.9270068.6(100V)0.1
17,900
取扱い終了
返品不可
13316645LGS3030NLB1アルミダイカストセード:ホワイト9.9500073.2(100V)0.1
17,900
取扱い終了
返品不可
13316654LGS3030VLB1アルミダイカストセード:ホワイト9.9350072.2(100V)0.1
17,900
取扱い終了
返品不可
13316697LGS1031LLB1アルミダイカストセード:ブラック6.8270054.4(100V)0.07
14,500
取扱い終了
返品不可
13316706LGS1031NLB1アルミダイカストセード:ブラック6.8500058.8(100V)0.07
14,500
取扱い終了
返品不可
13316715LGS1031VLB1アルミダイカストセード:ブラック6.8350057.3(100V)0.07
14,500
取扱い終了
返品不可
13316758LGS3031LLB1アルミダイカストセード:ブラック9.9270059.5(100V)0.1
17,900
取扱い終了
返品不可
13316767LGS3031NLB1アルミダイカストセード:ブラック9.9500063.6(100V)0.1
17,900
取扱い終了
返品不可
13316776LGS3031VLB1アルミダイカストセード:ブラック9.9350062.6(100V)0.1
17,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする