曜日別特売

LED一体型 スポットライト

LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。

用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
全24種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13317029LGS1500LLB1アルミダイカストセード:ホワイト5.6270073.2(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317038LGS1500NLB1アルミダイカストセード:ホワイト5.6500079.4(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317047LGS1500VLB1アルミダイカストセード:ホワイト5.6350077.6(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317056LGS1520LLB1アルミダイカストセード:ホワイト5.6270074.1(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317065LGS1520NLB1アルミダイカストセード:ホワイト5.6500080.3(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317074LGS1520VLB1アルミダイカストセード:ホワイト5.6350078.5(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317090LGS3500LLB1アルミダイカストセード:ホワイト8.2270080.4(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317099LGS3500NLB1アルミダイカストセード:ホワイト8.2500085.9(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317108LGS3500VLB1アルミダイカストセード:ホワイト8.2350084.7(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317117LGS3520LLB1アルミダイカストセード:ホワイト8.2270082.9(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317126LGS3520NLB1アルミダイカストセード:ホワイト8.2500088.4(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
13317135LGS3520VLB1アルミダイカストセード:ホワイト8.2350087.1(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317144LGS1501LLB1アルミダイカストセード:ブラック5.6270062.5(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317160LGS1501NLB1アルミダイカストセード:ブラック5.6500066.9(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317169LGS1501VLB1アルミダイカストセード:ブラック5.6350066(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317178LGS1521LLB1アルミダイカストセード:ブラック5.6270066(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317187LGS1521NLB1アルミダイカストセード:ブラック5.6500071.4(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317196LGS1521VLB1アルミダイカストセード:ブラック5.6350069.6(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317205LGS3501LLB1アルミダイカストセード:ブラック8.2270068.9(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
13317214LGS3501NLB1アルミダイカストセード:ブラック8.2500073.7(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317230LGS3501VLB1アルミダイカストセード:ブラック8.2350072.5(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317239LGS3521LLB1アルミダイカストセード:ブラック8.2270071.9(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317248LGS3521NLB1アルミダイカストセード:ブラック8.2500076.8(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317257LGS3521VLB1アルミダイカストセード:ブラック8.2350075.6(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする