曜日別特売

LED一体型 スポットライト 美ルック

LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。

用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
全24種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13317494LGS1510LLB1アルミダイカストセード:ホワイト6.8270060.2(100V)0.07
16,700
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
13317510LGS1510NLB1アルミダイカストセード:ホワイト6.8500065.4(100V)0.07
16,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317519LGS1510VLB1アルミダイカストセード:ホワイト6.8350063.9(100V)0.07
16,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317555LGS3510LLB1アルミダイカストセード:ホワイト9.9270066.6(100V)0.1
20,600
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317564LGS3510NLB1アルミダイカストセード:ホワイト9.9500071.2(100V)0.1
20,600
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
13317580LGS3510VLB1アルミダイカストセード:ホワイト9.9350070.2(100V)0.1
20,600
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317616LGS1511LLB1アルミダイカストセード:ブラック6.8270051.4(100V)0.07
16,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317625LGS1511NLB1アルミダイカストセード:ブラック6.8500055.1(100V)0.07
16,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317634LGS1511VLB1アルミダイカストセード:ブラック6.8350054.4(100V)0.07
16,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317677LGS3511LLB1アルミダイカストセード:ブラック9.9270057(100V)0.1
20,600
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317686LGS3511NLB1アルミダイカストセード:ブラック9.9500061.1(100V)0.1
20,600
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317695LGS3511VLB1アルミダイカストセード:ブラック9.9350060.1(100V)0.1
20,600
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317528LGS1530LLB1アルミダイカストセード:ホワイト6.8270061(100V)0.07
14,500
取扱い終了
返品不可
13317537LGS1530NLB1アルミダイカストセード:ホワイト6.8500066.1(100V)0.07
14,500
取扱い終了
返品不可
13317546LGS1530VLB1アルミダイカストセード:ホワイト6.8350064.7(100V)0.07
14,500
取扱い終了
返品不可
13317589LGS3530LLB1アルミダイカストセード:ホワイト9.9270068.6(100V)0.1
17,900
取扱い終了
返品不可
13317598LGS3530NLB1アルミダイカストセード:ホワイト9.9500073.2(100V)0.1
17,900
取扱い終了
返品不可
13317607LGS3530VLB1アルミダイカストセード:ホワイト9.9350072.2(100V)0.1
17,900
取扱い終了
返品不可
13317650LGS1531LLB1アルミダイカストセード:ブラック6.8270054.4(100V)0.07
14,500
取扱い終了
返品不可
13317659LGS1531NLB1アルミダイカストセード:ブラック6.8500058.8(100V)0.07
14,500
取扱い終了
返品不可
13317668LGS1531VLB1アルミダイカストセード:ブラック6.8350057.3(100V)0.07
14,500
取扱い終了
返品不可
13317704LGS3531LLB1アルミダイカストセード:ブラック9.9270059.5(100V)0.1
17,900
取扱い終了
返品不可
13317720LGS3531NLB1アルミダイカストセード:ブラック9.9500063.6(100V)0.1
17,900
取扱い終了
返品不可
13317729LGS3531VLB1アルミダイカストセード:ブラック9.9350062.6(100V)0.1
17,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする