曜日別特売

LED一体型 スポットライト 美ルック

LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。

用途100V配線ダクト用取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間調光の可否不可長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
定格光束(Lm)
配光タイプ
演色指数(Ra)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13317738LGS1510LLE1電球色410拡散高演色9562700アルミダイカストセード:ホワイト68.3(100V)0.12
15,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317747LGS1510NLE1昼白色445拡散高演色9565000アルミダイカストセード:ホワイト74.1(100V)0.12
15,400
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
13317756LGS1510VLE1温白色435拡散高演色9563500アルミダイカストセード:ホワイト72.5(100V)0.12
15,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317799LGS3510LLE1電球色660拡散高演色959.72700アルミダイカストセード:ホワイト68(100V)0.16
19,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317808LGS3510NLE1昼白色705拡散高演色959.75000アルミダイカストセード:ホワイト72.6(100V)0.16
19,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317817LGS3510VLE1温白色695拡散高演色959.73500アルミダイカストセード:ホワイト71.6(100V)0.16
19,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
13317860LGS1511LLE1電球色350拡散高演色9562700アルミダイカストセード:ブラック58.3(100V)0.12
15,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317869LGS1511NLE1昼白色375拡散高演色9565000アルミダイカストセード:ブラック62.5(100V)0.12
15,400
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
13317878LGS1511VLE1温白色370拡散高演色9563500アルミダイカストセード:ブラック61.6(100V)0.12
15,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317914LGS3511LLE1電球色565拡散高演色959.72700アルミダイカストセード:ブラック58.2(100V)0.16
19,300
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
13317930LGS3511NLE1昼白色605拡散高演色959.75000アルミダイカストセード:ブラック62.3(100V)0.16
19,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317939LGS3511VLE1温白色595拡散高演色959.73500アルミダイカストセード:ブラック61.3(100V)0.16
19,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13317765LGS1530LLE1電球色415集光タイプ(ビーム角24度)高演色9562700アルミダイカストセード:ホワイト69.1(100V)0.12
13,400
取扱い終了
返品不可
13317774LGS1530NLE1昼白色450集光タイプ(ビーム角24度)高演色9565000アルミダイカストセード:ホワイト75(100V)0.12
13,400
取扱い終了
返品不可
13317790LGS1530VLE1温白色440集光タイプ(ビーム角24度)高演色9563500アルミダイカストセード:ホワイト73.3(100V)0.12
13,400
取扱い終了
返品不可
13317826LGS3530LLE1電球色680集光タイプ(ビーム角24度)高演色959.72700アルミダイカストセード:ホワイト70.1(100V)0.16
16,800
取扱い終了
返品不可
13317835LGS3530NLE1昼白色725集光タイプ(ビーム角24度)高演色959.75000アルミダイカストセード:ホワイト74.7(100V)0.16
16,800
取扱い終了
返品不可
13317844LGS3530VLE1温白色715集光タイプ(ビーム角24度)高演色959.73500アルミダイカストセード:ホワイト73.7(100V)0.16
16,800
取扱い終了
返品不可
13317887LGS1531LLE1電球色370集光タイプ(ビーム角24度)高演色9562700アルミダイカストセード:ブラック61.6(100V)0.12
13,400
取扱い終了
返品不可
13317896LGS1531NLE1昼白色400集光タイプ(ビーム角24度)高演色9565000アルミダイカストセード:ブラック66.6(100V)0.12
13,400
取扱い終了
返品不可
13317905LGS1531VLE1温白色390集光タイプ(ビーム角24度)高演色9563500アルミダイカストセード:ブラック65(100V)0.12
13,400
取扱い終了
返品不可
13317948LGS3531LLE1電球色590集光タイプ(ビーム角24度)高演色959.72700アルミダイカストセード:ブラック60.8(100V)0.16
16,800
取扱い終了
返品不可
13317957LGS3531NLE1昼白色630集光タイプ(ビーム角24度)高演色959.75000アルミダイカストセード:ブラック64.9(100V)0.16
16,800
取扱い終了
返品不可
13317966LGS3531VLE1温白色620集光タイプ(ビーム角24度)高演色959.73500アルミダイカストセード:ブラック63.9(100V)0.16
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする