曜日別特売

LED一体型 スポットライト 美ルック

LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。

幅(mm)216質量(kg)1.2取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13318219LGS1310LLB1アルミダイカストセード:ホワイト13.6270060.2(100V)0.14
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318228LGS1310NLB1アルミダイカストセード:ホワイト13.6500065.8(100V)0.14
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318237LGS1310VLB1アルミダイカストセード:ホワイト13.6350063.9(100V)0.14
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318246LGS1311LLB1アルミダイカストセード:ブラック13.6270052.2(100V)0.14
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318255LGS1311NLB1アルミダイカストセード:ブラック13.6500056.9(100V)0.14
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318264LGS1311VLB1アルミダイカストセード:ブラック13.6350055.5(100V)0.14
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318280LGS3310LLB1アルミダイカストセード:ホワイト19.8270067.9(100V)0.2
46,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318289LGS3310NLB1アルミダイカストセード:ホワイト19.8500072.9(100V)0.2
46,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318298LGS3310VLB1アルミダイカストセード:ホワイト19.8350071.7(100V)0.2
46,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318307LGS3311LLB1アルミダイカストセード:ブラック19.8270058(100V)0.2
46,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318316LGS3311NLB1アルミダイカストセード:ブラック19.8500062.3(100V)0.2
46,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318325LGS3311VLB1アルミダイカストセード:ブラック19.8350061.3(100V)0.2
46,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする