Panasonic(パナソニック)
LED電球スポットライト
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
色
プラスチックセード:乳白つや消し
取付
壁面・天井面・据置取付専用
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
照射面近接限度(cm)
10
配光タイプ
拡散
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13318465
LGS3005L
Φ85
0.7
171
11.4
81.3
¥
36,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318456
LGS1005L
Φ75
0.45
146
7.1
90.9
¥
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください