曜日別特売

モディファイ ペンダントライト

モディファイ ペンダントライト - Panasonic(パナソニック)

慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。
環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。
めざしたのは、完全な「光の球」。要素をそぎ落とした、美しい光の形。

電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13318526LGB15101BFΦ1480.6S148半埋込タイプ
45,000
取扱い終了
代替品有
13318535LGB15101WFΦ1480.6S148半埋込タイプ
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13318544LGB15111BFΦ1480.5S148引掛シーリング方式
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13318560LGB15111WFΦ1480.5S148引掛シーリング方式
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13318569LGB15031BFΦ2500.8M250引掛シーリング方式
52,000
取扱い終了
代替品有
13318578LGB15031WFΦ2500.8M250引掛シーリング方式
52,000
取扱い終了
代替品有
13318587LGB15041BFΦ2500.9M250半埋込タイプ
54,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13318596LGB15041WFΦ2500.9M250半埋込タイプ
54,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13318605LGB19231WFΦ3501.6L350引掛シーリング方式
87,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13318614LGB19241WFΦ3501.7L350半埋込タイプ
89,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13318630LGB19231BFΦ3501.6L350引掛シーリング方式
87,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13318639LGB19241BFΦ3501.7L350半埋込タイプ
89,000
取扱い終了
代替品有
13318648LGB19331BFΦ5103.5LL510引掛シーリング方式
156,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13318657LGB19331WFΦ5103.5LL510引掛シーリング方式
156,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13318666LGB19341BFΦ5103.6LL510半埋込タイプ
158,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13318675LGB19341WFΦ5103.6LL510半埋込タイプ
158,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13318526LGB15101BF17257165SLB15101BLGB15101BF MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17257165MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318535LGB15101WF17257181SLB15101WLGB15101WF MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17257181MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318544LGB15111BF17257129SLB15111BLGB15111BF MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17257129MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318560LGB15111WF17257138SLB15111WLGB15111WF MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17257138MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318569LGB15031BF17257111SLB15031BLGB15031BF MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17257111MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318578LGB15031WF17257120SLB15031WLGB15031WF MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17257120MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318587LGB15041BF17257147SLB15041BLGB15041BF MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17257147MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318596LGB15041WF17257156SLB15041WLGB15041WF MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17257156MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318605LGB19231WF17256797SLB19231WLGB19231WF MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17256797MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318614LGB19241WF17256815SLB19241WLGB19241WF MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17256815MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318630LGB19231BF17256788SLB19231BLGB19231BF MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17256788MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318639LGB19241BF17256806SLB19241BLGB19241BF MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17256806MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318648LGB19331BF17256910SLB19331BLGB19331BF MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17256910MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318657LGB19331WF17256919SLB19331WLGB19331WF MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17256919MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318666LGB19341BF17256928SLB19341BLGB19341BF MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17256928MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13318675LGB19341WF17256937SLB19341WLGB19341WF MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント Panasonic(パナソニック) 17256937MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダントPanasonic(パナソニック)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする