LEDランプ交換型 ペンダント 本体

LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)

球体ガラスのプリミティブなデザイン。
適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。
シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。

種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用全高(mm)調整可能:600~2000ランプ別売光源寿命40000時間特性手作り品傾斜天井取付角度(°)55内容量1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13319269LGB15106Φ250ガラスセード:透明249天井半埋込吊下型半埋込型
62,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319278LGB15107Φ250ガラスセード:スモークブラウン249天井半埋込吊下型半埋込型
74,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319287LGB15108Φ250ガラスセード:スモークグレー249天井半埋込吊下型半埋込型
74,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319296LGB15376Φ250ガラスセード:透明249天井吊下型コード収納型
62,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319305LGB15377Φ250ガラスセード:スモークブラウン249天井吊下型コード収納型
74,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319314LGB15378Φ250ガラスセード:スモークグレー249天井吊下型コード収納型
74,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319330LGB15109Φ200ガラスセード:透明198天井半埋込吊下型半埋込型
51,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319339LGB15150Φ200ガラスセード:スモークブラウン198天井半埋込吊下型半埋込型
61,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319348LGB15151Φ200ガラスセード:スモークグレー198天井半埋込吊下型半埋込型
61,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319357LGB15379Φ200ガラスセード:透明198天井吊下型コード収納型
51,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319366LGB15390Φ200ガラスセード:スモークブラウン198天井吊下型コード収納型
61,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319375LGB15391Φ200ガラスセード:スモークグレー198天井吊下型コード収納型
61,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする