LEDランプ交換型 ペンダント 本体

LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)

シンプルなデザインで住宅に限らず、店舗やオフィスなどさまざまな空間でコーディネートできます。
セード内面を白色にし、光を効果的に反射。上下方向ともに美しく光がまわります。
上部カバーの色のトーンを落すことで、消灯時もデザインのアクセントになります。

仕様コードハンガー幅(mm)Φ350取付引掛シーリング方式高さ(mm)315質量(g)1.2タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:600~2000ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:140光源寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)55内容量1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13319488LGB15397アルミセード:ホワイト上部:オフホワイト
77,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319497LGB15398アルミセード:グレー/ホワイト上部:ライトグレー
77,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする