曜日別特売

主照明ペンダントライト

主照明ペンダントライト - Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト - Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト - Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト - Panasonic(パナソニック)

Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。

付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器幅(mm)Φ380カバー密閉質量(kg)2.4取付引掛シーリング方式高さ(mm)160タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)(白色)30.9全高(mm)調整可能:400~1800色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色コード長さ(cm)収納可能:140エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.32スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(白色)3500調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)適用畳数~8畳傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。調光スイッチとの組み合わせはできません。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13319829LGBZ6180-セード:ブラック
79,00036,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319838LGBZ6181-セード:ホワイト
79,00036,980
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62013431LGBZ6181【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)セード:ホワイト
69,00028,980
20,980
アウトレット
23,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする