明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。
フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光を柔らかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行感を与えます。ナチュラルなインテリアに馴染むやさしいデザインに仕立てました。
幅(mm)Φ124質量(kg)2.6高さ(mm)105タイプ天井半埋込吊下型フランジ半埋込型電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6全高(mm)調整可能:700~1200制御位相制御式:2線式色温度(K)2700~6200ランプの種類LED光源色シンクロ調色(電球色~昼光色)コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.11埋設深さ(mm)100明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応、手作り品演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵内容量1台