明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
アメリカンミッドセンチュリーをイメージした温もりのあるレトロデザイン。
クリア樹脂の3層レイヤーで構成された軽快感のあるデザイン。
懐かしくもモダンなあかりをお手頃な価格で。
幅(mm)Φ155質量(kg)1.4色プラスチックセード:透明・一部つや消し高さ(mm)135タイプ天井半埋込吊下型フランジ半埋込型電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6全高(mm)調整可能:700~1200制御位相制御式:2線式色温度(K)2700~6200ランプの種類LED光源色シンクロ調色(電球色~昼光色)コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)78.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.11埋設深さ(mm)100明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)(昼光色/電球色)501/432調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵内容量1台