小型ペンダントライト 美ルック

小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。
フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光をやわらかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行き感を与えます。

用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ124質量(kg)2.0高さ(mm)105タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200ランプの種類LEDコード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09明るさ60形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13320355LGB16751LE1ガラスセード:透明つや消し・内面乳白2700電球色74.4320
39,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13320364LGB16752LE1ガラスセード:透明つや消し・内面乳白3500温白色80.9348
39,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13320380LGB16755LE1ガラスセード:透明つや消し・内面ピンク2700電球色69.7300
39,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13320389LGB16756LE1ガラスセード:透明つや消し・内面ピンク3500温白色75.8326
39,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13320398LGB16753LE1ガラスセード:透明つや消し・内面スモーク2700電球色63.7274
39,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13320407LGB16754LE1ガラスセード:透明つや消し・内面スモーク3500温白色69.3298
39,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする