小型ペンダントライト

小型ペンダントライト - Panasonic(パナソニック)

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
霧をモチーフにしたフロスト模様。角度によって表情が変わります。

幅(mm)Φ140質量(kg)0.5ガラスセード:透明・一部つや消し取付直付タイプ高さ(mm)167タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200ランプの種類LED電球コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)100.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ40形電球1灯器具相当特性手作り品グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)431調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13320565LGB154522700電球色
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13320574LGB154533500温白色
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13320565LGB1545265168357LGB15452KLGB15452 LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 65168357LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13320574LGB1545365168156LGB15453KLGB15453 LED電球4.3WX1ペンダント温白色 Panasonic(パナソニック) 65168156LED電球4.3WX1ペンダント温白色Panasonic(パナソニック)1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする