吹き抜け灯

吹き抜け灯 - Panasonic(パナソニック)吹き抜け灯 - Panasonic(パナソニック)

さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。

タイプ天井吊下型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
取付
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13321089LGB19653ZΦ6064.7アクリルセード:透明・一部つや消し直付タイプ176
156,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321080LGB19631KΦ4064.9広拡散クリーンアクリルセード:乳白U-ライト方式510
210,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする