曜日別特売

LEDランプ交換型 ブラケット 本体

LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)

コンパクト&シンプルデザイン。

用途入隅コーナー用カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売内容量1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
出しろ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13321308LGB81005154乳白、アクリルカバー:乳白つや消し154
8,500
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321317LGB81006149ホワイト149
9,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
13321326LGB81007149メイプル調149
15,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321335LGB81008149チェリー調149
15,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321344LGB81009149ウォールナット調149
15,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする