曜日別特売

小型ブラケット

小型ブラケット - Panasonic(パナソニック)小型ブラケット - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)160質量(kg)0.8ホワイト取付ツマミネジ方式方式高さ(mm)205タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072色(カバー)クリーンアクリル:乳白つや消し明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)145グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)412調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)10内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13321396LGB87023F
23,700
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする