曜日別特売

小型ブラケット

小型ブラケット - Panasonic(パナソニック)小型ブラケット - Panasonic(パナソニック)小型ブラケット - Panasonic(パナソニック)小型ブラケット - Panasonic(パナソニック)
ガラスセード:乳白つや消し取付ホルダーナット方式タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)7色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.117明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13321484LGB81642Z1651.0243108.7ペールゴールド
31,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321500LGB81645Z1481.1257107.5ブラックレザーサテン仕上
46,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする