曜日別特売

デスクスタンドライト

デスクスタンドライト - Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライト - Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライト - Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライト - Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライト - Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライト - Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライト - Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライト - Panasonic(パナソニック)

さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。
指でなぞって操作する調光スライダー。
手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。

幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可内容量1台
注意
※近くでラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用されますと、雑音が入る場合があります。入る場合は距離を離すかスタンドの向きを変えてください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13321929SQ451K2.0ブラック
37,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13321938SQ451W2.0ホワイト
37,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13321947SQ452K1.0ブラック
37,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13321956SQ452W1.0ホワイト
37,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする