Panasonic(パナソニック)
シャンデリア
クリスタルガラスを贅沢にあしらった、ドレッシーなあかりです。
クリスタルガラスの美しい輝き。
グレイッシュパープルのセードが優美な存在感を放ちます。
幅(mm)
Φ684
質量(kg)
4.6
色
布セード:グレイッシュパープル、クリスタルガラス:透明
取付
U-ライト方式
高さ(mm)
548
材質(本体)
クローム仕上
消費電力(W)
30
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.516
明るさ
40形電球6灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
1715
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※布セードの色柄は、ファッション性があり商品サイクルが短いため、お買い上げの時期により写真と多少異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322017
LGB59650
¥440,000
¥
189,800
¥208,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください